メイン画像

9084111010 自走式スイーパー”SW900P” ニルフィスク 63419127 9084111010 自走式スイーパー”SW900P” ニルフィスク 63419127 9084111010 自走式スイーパー”SW900P” ニルフィスク 63419127 9084111010 自走式スイーパー”SW900P” ニルフィスク 63419127

自走式スイーパー”SW900P”

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63419127 品番9084111010
参考基準価格(税別)¥1,449,800 販売価格(税込) ¥1,537,800
販売価格(税別)
1,398,000

屋内外で使用可能なガソリンエンジンタイプのパワフルな自走式スイーパーです。

用途ビルメン、製造工場、学校、倉庫、駐車場、ホテル、コンベンションセンターなど様々な場所に。 付属品右側サイドブラシ付(左側はオプション) トラスコ品番245-7452 セット内容メインブラシ×1 幅(mm)950 高さ(mm)1100 奥行(mm)1390 清掃幅(集塵幅)(mm)825(メインブラシ600/両側サイドブラシ1050/片側サイドブラシ825) 清掃能力(m2/h)3715(片側サイドブラシ)/4725(両側サイドブラシ) ダストボックス容量(L)60 RoHS指令(10物質対応)対応 ブラシ径(Φmm)(サイドブラシ)315
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
北海道地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする