※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ネットワークラック SNR2シリーズ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 有効高さ(mm)19U ホワイトグレイ 注文コード63419224 品番SNR2-19U6060NW
参考基準価格(税別)¥156,700 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は有効高さ・色など172種類から選べます 他の種類を見る

NEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))です。
搭載可能質量は1250kg(静止時)です。
エルゴノミックデザインの新ドアハンドルを採用しています。

用途ネットワーク機器の収納やケーブルマネージメント向けの19インチラック用。 付属品鍵2本、アンカーサポーター4枚 仕様静止時最大積載量(kg):1250 トラスコ品番405-8436 ホワイトグレイ 高さ(mm)1000 奥行(mm)600 最大積載量(kg)静止時:1250 有効高さ(mm)19U RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※当該製品は大型、重量物です。移動、設置、その他作業を行う際には必ず2名以上で作業ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
北海道地方数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする