アクアソル
アクアソルの 溶接トーチ
アクアソルの アルゴン溶接トーチ用交換部品
アクアソルの アルゴン溶接トーチ用インシュレーター
ソルギャップ 32A用 厚さ3.2mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
注文コード
63419338
品番
SGP-1.25/2
参考基準価格(税別)
¥35,450
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
・ソケット継手にセットするだけ
どんな金属にも使える
環境に優しい
腐食しない
水に溶ける
適度な硬さと収縮性を持つ
独自の形状により取付け向きを選ばない
用途
ソルギャップはソケット溶接においてギャップの確保を素早く、正確に行う事のできるソケット溶接用水溶性スペーサーリングです。
厚さ(mm)
3.2
内径(Φmm)
43.2
ソケット部ねじ寸法
【ANSI】1.25、【JISI】32mm
注意
※SGP-1.25/2