キット内容

カスケードノズル#12 スターターキット(9系ヘッド向け)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード63419530 品番CN-12-KIT-B
参考基準価格(税別)¥15,300 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

TIGトーチ用 高性能ガスレンズノズルキット

用途溶接時のシールドガスの整流 適合【ヘッド】9-70,9-90ヘッド【トーチ】WP-9,WP-20,WP-280,W-375,CS310他 備考【特許】第7665250号 内容ノズルアセンブリ、ガスレンズコレットボディ2.4mm、コレット2.4mm ノズル#12 適合電極径(Φmm)1.0,1.6,2.4 溶接TIG直流(交流不可) 200アンペアまで
取扱説明書:取扱説明書(0.72MB)
注意
※必ずキット内容をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルゴン溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする