キット内容
ラメール
ラメールの 溶接トーチ
ラメールの アルゴン溶接トーチ用交換部品
ラメールの アルゴン溶接トーチ用ノズル
カスケードノズル#15 スターターキット(9系ヘッド向け)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
63419539
品番
CN-15-KIT-B
参考基準価格(税別)
¥15,340
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
TIGトーチ用 高性能ガスレンズノズルキット
用途
溶接時のシールドガスの整流
適合
【ヘッド】9-70,9-90ヘッド【トーチ】WP-9,WP-20,WP-280,W-375,CS310他
備考
【特許】第7665250号
内容
ノズルアセンブリ、ガスレンズコレットボディ2.4mm、コレット2.4mm
ノズル
#15
適合電極径(Φmm)
1.0,1.6,2.4
溶接
TIG直流(交流不可) 200アンペアまで
取扱説明書:
取扱説明書(0.72MB)
注意
※必ずキット内容をご確認ください。