キット内容
ラメール
ラメールの 溶接トーチ
ラメールの アルゴン溶接トーチ用交換部品
ラメールの アルゴン溶接トーチ用ノズル
9-70ヘッド付きカスケードノズル#15 スターターキット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
63419600
品番
CN-15-KIT-D
参考基準価格(税別)
¥25,070
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
TIGトーチ用 高性能ガスレンズノズルキット(ヘッド、バックキャップ付属)
用途
溶接時のシールドガスの整流
付属品
【ヘッド】9-70【キャップ】41V33(短キャップ)
備考
【特許】第7665250号
内容
ヘッド、短キャップ、ノズルアセンブリ、ガスレンズコレットボディ2.4mm、コレット2.5mm
ノズル
#15
適合電極径(Φmm)
1.0,1.6,2.4
溶接
TIG直流(交流不可) 200アンペアまで
取扱説明書:
取扱説明書(0.72MB)
注意
※必ずキット内容をご確認ください。