内容
ラメール
ラメールの 溶接トーチ
ラメールの アルゴン溶接トーチ用交換部品
ラメールの アルゴン溶接トーチ用ノズル
カスケードノズル#18 ノズルアセンブリ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
63419636
品番
CN-18
参考基準価格(税別)
¥11,690
販売価格(税込)
¥12,749
販売価格(税別)
¥
11,590
バスケットに入れる
TIGトーチ用 高性能ガスレンズノズルアセンブリノズルアセンブリ]はインストールツール(IT),ノズル(N),スクリーン(SS)のセット品です。 (初回は必ずアセンブリでの購入となります。
用途
溶接時のシールドガスの整流
適合
スタビーガスレンズ、9系ヘッド用標準ガスレンズ
備考
【特許】第7665250号
内容
ノズル(スクリーン装着済)、インサートツール
ノズル
#18
適合電極径(Φmm)
1.0,1.6,2.4
溶接
TIG直流(交流不可) 200アンペアまで
取扱説明書:
取扱説明書(0.72MB)
注意
※ガスレンズ、コレット等の付属はありません。