※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)25
ロッド先端ねじおねじ
注文コード63419767
品番CDG3DN20-25Z1-K59
参考基準価格(税別)¥15,470
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・シリンダストローク・ロッド先端ねじなど8484種類から選べます
他の種類を見る
標準形エアシリンダ(丸形)
全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)