仕様天板サイズ_W:1200mm 天板サイズ_t:16mm*天板の厚みは16mmです。天板の厚みが足らないためクランプ固定できない場合は、当て板をするなどして取り付けが可能になることがあります。 天板サイズ_D:600mm 個口数:1個口
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)
色ブラック
使用工具手袋
耐荷重(kg)40
キャスターなし
フレーム色ブラック
組立方法ノックダウン組立式
組立時間40分
色(マンセル値)該当なし
総耐荷重(kg)40
アジャスターあり
六角レンチ(mm)4
天板部均等耐荷重(kg)40
組立人数1