※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
クラフトワーク
クラフトワークの ワゴン
クラフトワークの ステンレスワゴン
ステンレス(SUS304)ワゴン 上下フラット
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63423038
品番
5-1-0563
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
SUS304製上下フラット棚のワゴンに50Φ導電ゴムキャスターを装着しました。
トラスコ品番
352-4363
材質
本体:ステンレス(SUS304)
高さ(mm)
750
材質(車輪)
導電ゴム
奥行(mm)
450
間口(mm)
750
段数
2段
キャスター径(Φmm)
50
支柱径(Φmm)
25
均等積載量(kg/段)
30、(上段/下段)30
最大積載量(kg/台)
50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません