※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
クラフトワーク
クラフトワークの ワゴン
クラフトワークの ステンレスワゴン
ステンレス(SUS304)パンチングワゴン 上下フラット
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
トラスコ品番
350-5569
注文コード
63423065
品番
5-1-0670
参考基準価格(税別)
¥53,800
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
SUS304製上下フラット棚のパンチングワゴンです。
トラスコ品番
350-5569
材質
本体:ステンレス(SUS304)
高さ(mm)
800
奥行(mm)
450
間口(mm)
600
段数
2段
支柱径(Φmm)
25
均等積載量(kg/段)
30、(上段/下段)30
最大積載量(kg/台)
50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません