7~11インチのiPad、タブレットをスチール面に貼り付けて設置できるアームです。任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。各関節を調整して好きな位置でとめることができます。ホルダーは上下左右でしっかりとホールドする仕様です。2つのL字クリップと、3つのV字クリップの合計5つのクリップで機器をしっかりと固定できます。ホルダー部は回転機能があり、設置したまま縦・横の変更ができます。強力磁石のパッドにより、しっかりと貼り付けができます。※取り外しの際は、タブレットをホルダーから外してから行ってください。外した勢いで機器が落下する危険があります。