色ダークブラウン
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約540×250×125
総耐荷重(kg)10
仕様天板サイズ_W:540mm 天板サイズ_t:15mm 天板サイズ_D:250mm 個口数:1個口 引出有効内寸:W335×D215×H35、W160×D215×H35 キーボード収納部内寸:W520×D250×H600
材質天板部:木製(パーティクルボード)+プリント紙化粧板張りフレーム部:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装引出:ポリエステル綿麻混布
質量(kg)約2.8
間口(mm)540
使用工具手袋
耐荷重(kg)総耐荷重/10、天板8、引出し/各1
フレーム色ブラック
引出し内寸法(mm)小/約W157×D223×H40、大/約W338×D223×H40
形態出荷形態:ノックダウン組立式(お客様組み立て式)
色(天板)木目
保証期間初期不良のみ
組立方法ノックダウン組立式
生産国中国
組立時間20分
コンセントなし
アジャスターあり
引出しあり
六角レンチ(mm)4
組立人数1