チェア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63423518 品番150-SNC103DBR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ギアは14段階で角度の調整が可能です。
ギアは安心な日本製を使用。
肘付きなので、肘の疲れを低減します。
肘の側面にリモコンなどを入れることが出来るポケットが付いています。

ダークブラウン 座面高さ(mm)130 仕様座面高さ最大:130mm 個口数:1個口 座面サイズ_W:500mm 肘高最大:275mm 座面サイズ_D:720mm 主要成型部品:スチール、ウレタンフォーム 重量:8.6kg 製品最大サイズ_D:1500mm 背もたれサイズ_W:500mm 梱包サイズ:W690×D270×H605mm 材質張地 マイクロファイバー張り 形式完成品 キャスターなし 張地マイクロファイバー張り(ダークブラウン) 肘掛あり 組立方法組立出荷 梱包内容1個口 肘高さ(mm)275

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする