サンワダイレクト
サンワダイレクトの 椅子
サンワダイレクトの スツール・オットマン
サンワダイレクトの 収納無しスツール・オットマン
スツール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63423554
品番
150-SNCERG11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ガス圧リフトで座面を好きな高さに変更可能。
キャスター付きで移動が楽。
疲労低減マット付きで立ち入力時に脚が疲れない。
色
ブラック
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
590×875×615〜1185
座面寸法(幅×奥行)(mm)
400×450
本体質量(kg)
15.8
付属品
六角レンチ
仕様
個口数:1個口 梱包サイズ:W875×D655×H198mm 梱包重量:16.6kg 製品最大サイズ_D:1180mm 座面高さ最大:1180mm 出荷形態備考:メーカーパッケージにJANラベル
形式
完成品
耐荷重(kg)
100
キャスター
あり
肘掛
なし
座面高さ(mm)
615
組立方法
ノックダウン組立式
梱包内容
1個口
入数
1
脚幅(mm)
590
六角レンチ(mm)
5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません