メイン画像
アキレス
アキレスの ブルーシート・UVシート類
アキレスの クリアシート
アコーディオン式カーテン”オレール”
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
63423598
品番
OR-RU1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
折りたためるアコーディオン式ソフトパーティションです。
保温、保冷、防じん、防虫、省エネなどに優れた効果を発揮します。
用途
工場内や病院などの施設での間仕切り・ドアカーテン。
屋内用。
トラスコ品番
455-7077
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
幅(mm)
1180
厚さ(mm)
1.3
色
透明
タイプ
一般
長さ(m)
12
注意
※開口部1mに対して原反1幅(1180mm)が標準です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません