サンワダイレクト
サンワダイレクトの 椅子
サンワダイレクトの スツール・オットマン
サンワダイレクトの 収納無しスツール・オットマン
脚置き台
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63423633
品番
150-SNCH029
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
脚を楽に出来る足置き。ちょっとした椅子にもなって便利!。
ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。
クッション性の高いファブリックを使用し、部屋の雰囲気にマッチ!
色
ブルー
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
425×410×385〜505
本体質量(kg)
5.4
付属品
六角レンチ
仕様
個口数:1個口 主要成型部品:スチール、ウレタンフォーム、木材 ガス圧リフト装置付き
材質
布張り
使用工具
手袋
耐荷重(kg)
80
キャスター
なし
肘掛
あり
組立方法
ノックダウン組立式
組立時間
20分
素材
ファブリック
入数
1
六角レンチ(mm)
5
組立人数
1