メイン画像
アキレス
アキレスの 静電気対策用品
アキレスの 静電気対策マット・シート類
アキレスの 静電気対策マット・シート類その他関連用品
透明帯電防止袋”スカイポリバッグ” 100μ厚
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
63423650
品番
SKY-1 100-200X250
参考基準価格(税別)
¥3,560
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
帯電防止性能を持ち、しかも透明ですので内容物の確認も簡単にできます。
用途
電子機器部品梱包用。
トラスコ品番
516-0731
材質
帯電防止PE
長さ(mm)
250
幅(mm)
200
厚さ(mm)
0.1
色
スカイ
表面抵抗値(Ω)
1.0×10[[の12乗]]Ω以下(23℃、60%RH)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません