チェア

(1件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63423719 品番150-SNCM018BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

背もたれ、座に涼しいメッシュ素材を使用し、蒸れにくく快適。
座面はクッション製も高く、すわり心地も抜群です。
使わない時に倒しておける便利な可倒肘装備。
座面下のレバー一本で座面の高さが調節できます。
腰の負担を軽減するランバーサポート装備。

色(張地)ブラック 全高(mm)925〜1000 座面高さ(mm)440〜515 本体質量(kg)8.1 付属品六角レンチ 材質【座部/背もたれ部/肘部】ポリプロピレン、【脚部/キャスター部】ナイロン、【クッション材】ウレタンフォーム 質量(kg)約8.1 ブラック 使用工具手袋 耐荷重(kg)80 キャスターあり 張地背もたれ・座部:メッシュ 肘掛あり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約620×570×925〜1000 組立方法ノックダウン組立式 組立時間30分 六角レンチ(mm)5 組立人数1 ヘッドレストなし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63423719
2022-08-18
用途:
事務作業

値段も手ごろで買いやすい。
こまのすべりが良すぎてパソコン作業時、前重心になると椅子だけ後ろへ動いて
しまうことがあるが、問題なく使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする