※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

不燃透明帯電防止フィルム ”アキレスフネンクリア”

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 63423765 品番 FUNEN2-CL-2M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

柔らかい素材のため強い衝撃が加わってもガラス板のように割れることがありません。
柔らかい素材で緊急時には刃物で簡単に切れるので、避難の妨げにもなりません。

用途
内装制限を受ける特殊建築物内の間仕切りに。
不燃材料を必要とする工場内の間仕切りとして。
帯電防止性能がありますので、データセンターや電子工場等での間仕切りとしてご使用いただけます。
防煙垂れ壁として。
トラスコ品番347-1962 材質PVC、ガラスクロス 厚さ(mm)0.25 透明 寸法(幅W×長さL)(mm)1070×2000 表面抵抗値(Ω)2.8×10[[の9乗]](JIS K 6911準拠)
注意
※ガラスクロスは折り曲げに弱い性質があり、鋭角に折り曲げると曲げ跡発生の原因となり、最終的には破断する可能性がございます。
※シートにラミネートムラや多少のシワが発生する場合があります。
※数値は実測値の一例であり、保証値ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする