200-BAG147BK キャリングバッグ サンワダイレクト 63423929

200-BAG147BK キャリングバッグ サンワダイレクト 63423929
200-BAG147BK キャリングバッグ サンワダイレクト 63423929
200-BAG147BK キャリングバッグ サンワダイレクト 63423929
200-BAG147BK キャリングバッグ サンワダイレクト 63423929
200-BAG147BK キャリングバッグ サンワダイレクト 63423929
200-BAG147BK キャリングバッグ サンワダイレクト 63423929
200-BAG147BK キャリングバッグ サンワダイレクト 63423929
200-BAG147BK キャリングバッグ サンワダイレクト 63423929
200-BAG147BK キャリングバッグ サンワダイレクト 63423929
200-BAG147BK キャリングバッグ サンワダイレクト 63423929
200-BAG147BK キャリングバッグ サンワダイレクト 63423929
200-BAG147BK キャリングバッグ サンワダイレクト 63423929

キャリングバッグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個ブラック仕様マチ拡張:なし モバイルプリンタ対応:不可 キャリーサポーター:なし 材質(表装):岡山産デニム 重量:約0g注文コード63423929品番200-BAG147BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

上質仕上げのMade in JAPAN (兵庫県豊岡製)。
岡山産デニムに汚れや水にも強いコーティング加工。
充実の小物ポケット。
ハンドルの握り部分やファスナー引手には牛革を採用。
ショルダーベルト付き

セット内容ショルダーベルト×2本、鍵気室数1気室撥水加工ありブラック仕様マチ拡張:なし モバイルプリンタ対応:不可 キャリーサポーター:なし 材質(表装):岡山産デニム 重量:約0g
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする