曜日別特売
200-BAG166BK キャリングバッグ サンワダイレクト 63423947

200-BAG166BK キャリングバッグ サンワダイレクト 63423947
200-BAG166BK キャリングバッグ サンワダイレクト 63423947
200-BAG166BK キャリングバッグ サンワダイレクト 63423947
200-BAG166BK キャリングバッグ サンワダイレクト 63423947
200-BAG166BK キャリングバッグ サンワダイレクト 63423947
200-BAG166BK キャリングバッグ サンワダイレクト 63423947
200-BAG166BK キャリングバッグ サンワダイレクト 63423947
200-BAG166BK キャリングバッグ サンワダイレクト 63423947
200-BAG166BK キャリングバッグ サンワダイレクト 63423947
200-BAG166BK キャリングバッグ サンワダイレクト 63423947
200-BAG166BK キャリングバッグ サンワダイレクト 63423947
200-BAG166BK キャリングバッグ サンワダイレクト 63423947

キャリングバッグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード63423947品番200-BAG166BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

上質仕上げのMade in JAPAN (兵庫県豊岡製)。
高級感と強度を備えた東レ製「鎧布」採用。
ハンドルの握り部分やファスナー引手には牛革を採用。
ペットボトルホルダーや充実の小物ポケット装備。
使いやすいフロントポケット。
リュックベルトをサッと収納可能。
背面やリュックベルト内側は蒸れにくいメッシュクッション。
キャリーサポーター付き。
底鋲付高強度鎧布(R)に使用しているナイロン糸は、メーカーの高粘度ポリマーの設計技術とそのポリマーを使用した紡糸技術により開発されたものです。繊維の強力はポリマーの粘度に応じて向上しますが、このナイロン糸は、高粘度ポリマーを使用することで、通常のナイロン糸よりも高い強力を実現しています。

気室数1気室容量約18l撥水加工ありブラック仕様マチ拡張:なし 材質(表装):東レ 重量:約1140g 対応PCサイズ:13.3インチまでのノートPC キャリーサポーター:あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする