曜日別特売
200-BAG168BK キャリングバッグ サンワダイレクト 63423965

200-BAG168BK キャリングバッグ サンワダイレクト 63423965
200-BAG168BK キャリングバッグ サンワダイレクト 63423965
200-BAG168BK キャリングバッグ サンワダイレクト 63423965
200-BAG168BK キャリングバッグ サンワダイレクト 63423965
200-BAG168BK キャリングバッグ サンワダイレクト 63423965
200-BAG168BK キャリングバッグ サンワダイレクト 63423965
200-BAG168BK キャリングバッグ サンワダイレクト 63423965
200-BAG168BK キャリングバッグ サンワダイレクト 63423965
200-BAG168BK キャリングバッグ サンワダイレクト 63423965
200-BAG168BK キャリングバッグ サンワダイレクト 63423965
200-BAG168BK キャリングバッグ サンワダイレクト 63423965
200-BAG168BK キャリングバッグ サンワダイレクト 63423965

キャリングバッグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード63423965品番200-BAG168BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

倉敷帆布をを使用し、豊岡で製作した日本製のビジネスバッグです。
バッグ表面には、帆布の色落ちを防ぐコーティングを施しています。
鞄製作の一大産地となる兵庫県豊岡で縫製をしています。
内装は高級感のあるネイビーです。
PC収納部は、13.3インチワイドまでのパソコン収納に対応しています。
底は4つの金属鋲付きです。
ハンドルの握り部分や持ち手は、牛革を使用しています。
ペットボトル収納スペースや、フロントポケットなど充実の小物収納スペースを搭載しています。
付属のショルダーベルトを使用し、肩掛けで使用可能です。

セット内容ショルダーベルト気室数1気室ブラック仕様材質(表装):倉敷帆布 マチ拡張:なし キャリーサポーター:なし 対応PCサイズ:13.3インチワイドまでのノートパソコン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする