メイン画像
積水
積水の アンカーボルト
積水の アンカー関連商品
ポールコーンガード
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63424377
品番
PCG-H80W100RW-N-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
業界唯一の柔軟性のある門型ウレタン樹脂性安全コーンです。
用途
侵入防止、車線逸脱防止、中央分離帯保護、車両の右折出入り禁止、歩行者の乱横断防止
トラスコ品番
148-8629
セット内容
組立済み製品
材質
横ビーム:特殊ウレタン樹脂
幅(mm)
1000
色
本体:赤・シート:白
高さ(mm)
800
タイプ
接着式
注意
※施工にはメーカー専用接着剤ロードボンド(品番:TG-RB)をご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません