特長画像2
積水
積水の カラーコーン・区画用品
積水の コーン用品
積水の カラーコーン
マルチコーン・プラス
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
タイプ
1面貼り
トラスコ品番
160-1577
表示内容
駐車禁止
注文コード
63424395
品番
MCP-70RS-A-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・トラスコ品番・表示内容
が
19
種類から選べます
他の種類を見る
風速約35m/s でも倒れない低重心設計です。(※社内工場耐風試験機にて測定)
用途
敷地内の案内標示に。
トラスコ品番
160-1577
セット内容
取扱い説明書
材質
軟質塩化ビニル
幅(mm)
394
色
赤
高さ(mm)
700
タイプ
1面貼り
種類
スタンダード
表示内容
駐車禁止
デザイン
文字入り
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません