メイン画像
積水
積水の アンカーボルト
積水の アンカー関連商品
セイフティパイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63424700
品番
TP-8P2-30C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
突起のない独立した形状の人にやさしい柵です。
用途
車両の路外、対向車線または歩道等への逸脱防止
トラスコ品番
195-2994
材質
支柱、ビーム:STK400(亜鉛メッキ+静電粉体塗装)
色
茶
埋め込み深さ(mm)
400(コンクリート式)
支柱穴の間隔(mm)
3000
地上高さ(mm)
800
注意
※工事が必要な製品です。
※詳細は図面をご参照ください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません