曜日別特売
200-DGCAM031 スタンド サンワダイレクト 63424735

200-DGCAM031 スタンド サンワダイレクト 63424735
200-DGCAM031 スタンド サンワダイレクト 63424735
200-DGCAM031 スタンド サンワダイレクト 63424735
200-DGCAM031 スタンド サンワダイレクト 63424735
200-DGCAM031 スタンド サンワダイレクト 63424735
200-DGCAM031 スタンド サンワダイレクト 63424735
200-DGCAM031 スタンド サンワダイレクト 63424735
200-DGCAM031 スタンド サンワダイレクト 63424735
200-DGCAM031 スタンド サンワダイレクト 63424735
200-DGCAM031 スタンド サンワダイレクト 63424735
200-DGCAM031 スタンド サンワダイレクト 63424735
200-DGCAM031 スタンド サンワダイレクト 63424735

スタンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード63424735品番200-DGCAM031
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

スマートフォンやタブレットに挟んで使う撮影用LEDライトです。
厚さ1.3cmまでのスマートフォンやタブレットに使用できます。
白色20灯、橙色20灯のLEDで被写体を明るく照らします。色調整3色(白色、暖色、ミックス)で使用シーンに合わせて使用できます。
電源はUSB充電式で乾電池不要です。連続使用時間は約60分です。
小型・軽量なので持ち運びに便利です。

材質ABS電源5V 1A Micro USB色温度3500~6500K保証期間購入日より6ヶ月調光方式調整:3色(白、暖色、ミックス)
取扱説明書:日本語取扱説明書有
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする