サンワダイレクト
サンワダイレクトの 書庫・金庫・ロッカー
サンワダイレクトの 金庫・保管庫
サンワダイレクトの 防盗金庫
ドライボックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63424769
品番
200-DGDRY003BR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
シンプルなデザインでリビングや寝室にも置けるデジタルドライボックスです。
ボックス内を湿度25%〜60%に設定できます。
見やすいデジタル表示です。
材質
スチール・強化ガラス 他
質量(kg)
約10.4
電圧
110-240V AC/5V DC
容量(L)
50
最大出力(W)
5
温度
温度範囲:5〜95%GH
棚板耐荷重(kg)
各10kg
使用湿度範囲
25〜60%(±3%)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×320×590
保証期間
購入日より1年
除湿方式
ペルチェ式