曜日別特売
200-DH006BK データホルダー サンワダイレクト 63424778

200-DH006BK データホルダー サンワダイレクト 63424778
200-DH006BK データホルダー サンワダイレクト 63424778
200-DH006BK データホルダー サンワダイレクト 63424778
200-DH006BK データホルダー サンワダイレクト 63424778
200-DH006BK データホルダー サンワダイレクト 63424778
200-DH006BK データホルダー サンワダイレクト 63424778
200-DH006BK データホルダー サンワダイレクト 63424778
200-DH006BK データホルダー サンワダイレクト 63424778
200-DH006BK データホルダー サンワダイレクト 63424778
200-DH006BK データホルダー サンワダイレクト 63424778
200-DH006BK データホルダー サンワダイレクト 63424778
200-DH006BK データホルダー サンワダイレクト 63424778

データホルダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード63424778品番200-DH006BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

ノートPCスタンドとしても使用できます。
角度は6段階で調節が可能です。(30°~75°)。
A4用紙は20枚まで挟むことができます。
縦型の用紙に対応する為に上部へ伸ばすことができます。
上部のクリップははずして左右へ取付けることができます。
プレートには放熱用の通気孔付きです。
本を開いたままページが送れるホルダー付きです。

仕様負荷重量:約5000g 有効プレートサイズ:W301×H235mm ペーパークリップ枚数:20枚材質プレート・台座/ABS樹脂適合サイズA4、B5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする