PC-65PFGW-CS ”ポールコーンプラス” (脱着式) 積水 63424858

メイン画像

”ポールコーンプラス” (脱着式)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送20日以内出荷とは
高さ(mm)650
内容量1本注文コード63424858品番PC-65PFGW-CS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

耐水性特殊ウレタン樹脂+特殊撥水フッ素樹脂コートで、カビ、汚れ、紫外線Wブロックし、長寿命を実現しました。
特殊撥水フッ素樹脂コートがカビの胞子や汚れを寄せ付けません。
カビに強い耐水性特殊ウレタン樹脂と表面の特殊撥水フッ素樹脂コートでカビの繁殖を抑えます。
特殊コートの撥水性と撥油性でタイヤ痕等の油汚れ、砂塵、ほこりなどが付着しにくい汚れにくい製品です。
特殊コートで紫外線をブロックし「色目」「光沢」を保持、ドライバーからの視認性を長期間保ちます。
車両衝突の多い箇所向け3本アンカータイプ

用途
中央分離帯の車線分離・路肩の駐車禁止帯の告知。
一般道路用
工場場内、駐車場などの誘導
郊外型店舗駐車場の車両分合流誘導
トラスコ品番195-2406材質特殊ウレタン樹脂幅(mm)250高さ(mm)650タイプ脱着式全幅(mm)250色(本体)径(mm)80
注意
※ジスロンボンドは使用しないでください
※「ポールコーンプラス」は、積水樹脂(株)の登録商標です(商標登録第5253314号)。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンカーボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする