メイン画像
積水
積水の 車庫まわり
積水の 車止め
積水の ポール型
弾性デザインポール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63424946
品番
DK-7DS-BG80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
低速車両の踏倒しにも速やかに復元します。
用途
車輛の歩道への乗上抑止に。
付属品
スワレンズ付・大型反射シート付
トラスコ品番
200-7439
材質
ウレタン樹脂
色
ベージュ
高さ(mm)
805
奥行(mm)
96
注意
※施工にはメーカー専用接着剤ロードボンドが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません