サブ画像1
積水
積水の 標示スタンド・立札
積水の メッセージスタンド
ポールコーンガイド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1本
表示内容
車両進入禁止
高さ(mm)
800
色
赤
注文コード
63424980
品番
PCGD-80R-W-M16,SF-022
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥49,724
この商品は
表示内容・高さ・色
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
踏みつけられても復元する弾性サインポールです。
標示面が夜間再帰反射し注意喚起。
本体とベース部は簡単組立で脱着可能の構造で、本体部が破損しても部材の交換で復旧可能です。
用途
道路・歩道など車両・人が接触する場所での案内・規制・誘導に。
駐車スペースの案内
車両の誘導
歩行者の注意喚起
トラスコ品番
200-7394
材質
ウレタン樹脂
色
赤
高さ(mm)
800
タイプ
仮設式
取付方式
カラーコーン取付
奥行(mm)
150
間口(mm)
150
表示内容
車両進入禁止
外径(mm)
150
注意
※施工には専用接着剤ロードボンドが必要です。
※個人宅配送不可
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
63424980
PCGD-80R-W-M16,SF-022
50860523
PCGD-80R-W-M16、SF-022
ポールコーンガイド
積水樹脂
1本
¥
24,980
税込
¥
27,478
注文コードが変更になりました