サンワダイレクト
サンワダイレクトの PCアクセサリー
サンワダイレクトの PCセキュリティ用品
サンワダイレクトの PCセキュリティケーブル
セキュリティ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63425006
品番
200-SL072
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
Microsoft Surfaceシリーズのキックスタンド部分に本体を挟むだけでロックがかかります。
開錠ボタンを押すだけで、ワンタッチで取り外しができます。
仕様
パッケージ形状:ビニール袋 ワイヤーカラー:シルバー
セット内容
本体×1、鍵×2
対応機種
Surfaceシリーズ
色(本体)
シルバー
取扱説明書:あり