メイン画像
積水
積水の 標示スタンド・立札
積水の メッセージスタンド
ポールコーンガイド
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63425007
品番
PCGD-65R-W-M16,SF-027
参考基準価格(税別)
¥49,706
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
踏みつけられても復元する弾性サインポールです。
標示面が夜間再帰反射し注意喚起。
本体とベース部は簡単組立で脱着可能の構造で、本体部が破損しても部材の交換で復旧可能です。
用途
道路・歩道など車両・人が接触する場所での案内・規制・誘導に。
駐車スペースの案内
車両の誘導
歩行者の注意喚起
トラスコ品番
200-7400
材質
ウレタン樹脂
色
赤
高さ(mm)
650
タイプ
可変式
取付方式
カラーコーン取付
奥行(mm)
150
間口(mm)
150
表示内容
関係者以外立入禁止
外径(mm)
150
注意
※施工には専用接着剤ロードボンドが必要です。
※個人宅配送不可
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません