※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PCGD-80G-W-M16,YF-007 ポールコーンガイド 積水 63425077 PCGD-80G-W-M16,YF-007 ポールコーンガイド 積水 63425077

ポールコーンガイド

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63425077 品番 PCGD-80G-W-M16,YF-007
参考基準価格(税別)¥49,724 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

踏みつけられても復元する弾性サインポールです。
標示面が夜間再帰反射し注意喚起。
本体とベース部は簡単組立で脱着可能の構造で、本体部が破損しても部材の交換で復旧可能です。

用途
道路・歩道など車両・人が接触する場所での案内・規制・誘導に。
駐車スペースの案内
車両の誘導
歩行者の注意喚起
トラスコ品番200-7397 材質ウレタン樹脂 高さ(mm)800 タイプ可変式 取付方式カラーコーン取付 奥行(mm)150 間口(mm)150 表示内容自転車駐車場 外径(mm)150
注意
※施工には専用接着剤ロードボンドが必要です。
※個人宅配送不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする