色ブラック
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約560×240×91
総耐荷重(kg)5
付属品ケーブルタイ×2
仕様天板サイズ_W:560mm 天板サイズ_t:12mm 天板サイズ_D:240mm 個口数:1個口 ケーブル長:1.4m
材質天板:木製(MDF)+PVC貼りフレーム:アルミニウム
質量(kg)約1.86
間口(mm)560
ケーブル長(m)約1.4
耐荷重(kg)5
フレーム色ガンメタリック
インターフェースUSB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)
形態出荷形態:ノックダウン組立式(お客様組み立て式)
色(天板)ブラック
保証期間初期不良のみ
組立方法組立出荷
生産国中国
供給電流(mA)400(全ポート合計)
コンセントあり
通信速度480Mbps:12Mbps:1.5Mbps(理論値)
アジャスターなし
引出しなし