机上ラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63425234 品番 100-MR170LM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

液晶モニタの位置を上げることで、目線の位置を上げ液晶モニタを見やすくすることが出来ます。
モニタ下にスペースを作る事で机上の収納力を上げて効率よく作業が出来ます。
手前にUSBハブを付けているのでUSB機器の抜差しが楽に出来ます。
机上ラック脚部底面はシリコンゴムが付いていて滑り止め、傷防止効果があります。
付属品のケーブルタイをご使用いただく事でUSBハブのケーブルが邪魔にならないように配線できます。

ライト木目 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約560×240×91 総耐荷重(kg)5 付属品ケーブルタイ×2 仕様天板サイズ_W:560mm 天板サイズ_t:12mm 天板サイズ_D:240mm 個口数:1個口 ケーブル長:1.4m 材質天板:木製(MDF)+PVC貼りフレーム:アルミニウム 質量(kg)約1.86 間口(mm)560 ケーブル長(m)約1.4 耐荷重(kg)5 フレーム色ガンメタリック インターフェースUSB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換) 形態出荷形態:ノックダウン組立式(お客様組み立て式) 色(天板)薄い木目 保証期間購入日より6ヶ月 組立方法組立出荷 生産国中国 供給電流(mA)400(全ポート合計) コンセントあり 通信速度480Mbps:12Mbps:1.5Mbps(理論値) アジャスターなし 引出しなし
取扱説明書:日本語取扱説明書あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする