曜日別特売
PCGD-65R-W-M16,YF-015 ポールコーンガイド 積水 63425287

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PCGD-65R-W-M16,YF-015 ポールコーンガイド 積水 63425287
PCGD-65R-W-M16,YF-015 ポールコーンガイド 積水 63425287

ポールコーンガイド

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送20日以内出荷とは
表示内容お客様駐車場
トラスコ品番200-7417
200-7417
200-7403
200-7411
200-7416
200-7431
200-7400
200-7423
200-7427
200-7395
200-7393
200-7413
200-7404
200-7397
200-7420
200-7405
200-7426
200-7422
200-7409
200-7429
200-7414
200-7407
200-7406
200-7418
200-7396
200-7408
200-7424
200-7425
200-7434
200-7392
200-7421
200-7415
200-7419
200-7399
200-7430
200-7391
200-7412
200-7432
200-7433
200-7402
内容量1本注文コード63425287品番PCGD-65R-W-M16,YF-015
参考基準価格(税別)¥46,158販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

踏みつけられても復元する弾性サインポールです。
標示面が夜間再帰反射し注意喚起。
本体とベース部は簡単組立で脱着可能の構造で、本体部が破損しても部材の交換で復旧可能です。

用途
道路・歩道など車両・人が接触する場所での案内・規制・誘導に。
駐車スペースの案内
車両の誘導
歩行者の注意喚起
仕様両面標示トラスコ品番200-7417材質ウレタン樹脂高さ(mm)650取付方式カラーコーン取付奥行(mm)150間口(mm)150表示内容お客様駐車場外径(mm)150
注意
※施工には専用接着剤ロードボンドが必要です。
※個人宅配送不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする