サブ画像3

KG-FLX-TOKU FK-N002 S フレックスカバー サインタイプ 片面 積水 63425576 KG-FLX-TOKU FK-N002 S フレックスカバー サインタイプ 片面 積水 63425576 KG-FLX-TOKU FK-N002 S フレックスカバー サインタイプ 片面 積水 63425576 KG-FLX-TOKU FK-N002 S フレックスカバー サインタイプ 片面 積水 63425576

フレックスカバー サインタイプ 片面

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63425576 品番 KG-FLX-TOKU FK-N002 S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,850
販売価格(税別)
13,500

大面積で様々な標示が可能な車線分離標用カバーです。
車線分離標の視認性を向上させます。
Φ80サイズの車線分離標に取り付け、製品幅を拡張できます。
製品全面が反射シートで、夜間の視認性に優れます。
レイアウト範囲(W140×H450)に、文字・ピクト等を標示可能です。
標示面は片面だけでなく、両面への標示も対応できます。
案内・誘導、注意喚起、施工性に優れます。

用途Φ80車線分離標(ラバーポール)用。 トラスコ品番356-1156 材質反射材:反射シート(防汚フィルム貼り付け)、本体:塩化ビニル樹脂、両面テープ:アクリル系 幅(mm)230(195) 高さ(mm)650 表示内容はいるな
注意
※「フレックスカバー」は、積水樹脂(株)の登録商標です(商標登録第6282202号)。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンカーボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする