※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

梱包機用リサイクルPPバンド

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 63425960 品番 15.5H-EC-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

100%リサイクル原料使用PPバンドのカラータイプです。
※顔料等の添加剤は除く
リサイクル原料を使用しながらバージン原料製品と同等の梱包機適性を実現しました。
信頼の国内生産品で安定供給が可能です。
色違い品番合計5色の併用により、仕分け梱包にも最適です。

用途様々な商品の梱包に。 トラスコ品番368-4223 材質再生ポリプロピレン(R-PP) 幅(mm)15.5 厚さ(mm)0.63 アオ 長さ(m)2500 紙管内径(mm)200 破断伸度(%)25以下 引張強度(N)1300以上
注意
※材料保証なし
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする