※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ビニルキャブタイヤ VCTF 10m

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 芯数4 線径(sq)0.3 注文コード63426066 品番VR(VCTF) 4X0.3SQ-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は芯数・線径など28種類から選べます 他の種類を見る

軽量でしかも仕上り外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取り扱いが容易です。
絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しています。

用途100V未満の電子機器等の伝送用。 仕様許容電流(30℃)(A):3 トラスコ品番378-4290 材質導体:銅、絶縁体・シース:塩化ビニル 定格電圧(V)100未満 芯数4 RoHS指令(10物質対応)対応 仕上外径(Φmm)5.2 線径(sq)0.3
注意
※個人宅配送不可商品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする