付属品micro USBケーブル、ユーザーズマニュアル/保証書
仕様【傾き検知】×、【パームリジェクション】×※画面に手をついた状態では描画できません
色ブラック
質量(g)約15
備考※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。
対応機種各種スマートフォン・タブレット※全てのタッチパネル電子端末での動作を保証するものありません。対応確認済み機種の一覧はhttps://www.elecom.co.jp/r/209をご覧ください
対応【ワイヤレス充電】×
機能【筆圧感知】×
電池リチウムイオン電池
保証期間6カ月間
充電時間(時間)約1※ご使用状況や環境により変化します
使用時間(時間)約15※ご使用状態によっては、この目安のよりも早く、充電が必要となる場合があります。