※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ビニルキャブタイヤ VCTF

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(m)10 芯数24 線径(sq)0.75 注文コード63426434 品番VCTF 24X0.75SQ-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は長さ・芯数・線径など76種類から選べます 他の種類を見る

外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しています。

用途交流300V以下の屋内小型電気機器用。 仕様許容電流(30℃)(A):3 トラスコ品番378-5918 材質導体:銅、絶縁体・シース:塩化ビニル 長さ(m)10 定格電圧(V)300以下 芯数24 RoHS指令(10物質対応)対応 仕上外径(Φmm)17.1 線径(sq)0.75

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする