曜日別特売
V771 HOOH 半袖ニットブルゾン V771 快適ウェア 63427675

V771 HOOH 半袖ニットブルゾン V771 快適ウェア 63427675
V771 HOOH 半袖ニットブルゾン V771 快適ウェア 63427675
V771 HOOH 半袖ニットブルゾン V771 快適ウェア 63427675
V771 HOOH 半袖ニットブルゾン V771 快適ウェア 63427675
V771 HOOH 半袖ニットブルゾン V771 快適ウェア 63427675
V771 HOOH 半袖ニットブルゾン V771 快適ウェア 63427675
V771 HOOH 半袖ニットブルゾン V771 快適ウェア 63427675

HOOH 半袖ニットブルゾン V771

(10件のレビュー)
取扱停止中
この商品は胸囲など56種類から選べます他の種類を見る
内容量
1着
胸囲(cm)
152
注文コード
63427675
品番
V771
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,859
販売価格(税別)
¥1,690

HOOH独自開発の特殊編み、高密度ニット素材ウェア
快適な着心地と動きやすさを追求し、体温上昇を抑えるクーリング効果の高いニット素材

色
シルバーグレー
サイズ
6L
着丈(cm)
71
肩幅(cm)
54
胸囲(cm)
152
裾廻り(cm)
109
仕様
左袖シリコンロゴ、ロゴ入り脇ポケット、ロゴ入りフロントファスナー、襟元ソフトワイヤー、裾ゴム、ファスナー付きバッテリーポケット、ケーブル止めテープ
セット内容
服のみ
混率(%)
ポリエステル100
機能
冷感、吸汗速乾、撥水加工、UVカット
注意
※快適ウェア着用時は、快適ウェア専用のファン、バッテリーを必ずご使用ください
※6L以上はロングケーブルがおすすめです。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-07-03
用途: 作業時
株式会社岡田塗装店 様

軽い空調服を探していてかなり安価なので心配しましたが、期待通りの軽さ
薄いけどしっかりしていて、かなりのコスパです
塗装作業時に着用するので、さっそくリピート2枚しました

対象商品 : 63427946
2026-08-23
用途: 発掘
その他業種

値段の割には快適で、サンエスのバッテリーとファンを使ってますが、ピッタリです。

対象商品 : 63427815
2026-08-07
用途: 休日の外イベント用
自動車・二輪車・自転車関連業

簡潔に言うと作業用空調服としてはゴミ、袋から出した瞬間に生地の隙間から向こうが見えこの密度で大丈夫かな?と
メーカーコンセプト通りの使い方の予定でした

33Vと12V・Sと3Lの2+2の組み合わせでテスト、どの組み合わせでもファンとポケットの間辺りから大量の空気漏れ(前腕が冷たくなるほど)で袖や首に全然強い風が流れてきません
この性能でよく製品化にGOでたなぁと驚きです、コンセプトはいいんですけどね。。。

対象商品 : 63427657
2025-05-31
用途: 現場用
建設業・工事業

一般の空調服はヤッケの様な
ツルツルテカテカシャカシャカ!した見た目。
しかしこのウェアはニットブルゾンと言うだけあって
見た目が服の様な感じ。
涼しさも普段からの空調服と変わり無しでいい感じ。
皆んなと違いを求めるなら一着持っていても
いいんじゃない!GOOD!
え!何その空調服!って言われる事
間違い無し(笑)

4人が参考にしています
2025-08-04
用途: 現場作業着として
MK工房 様(その他業種)

ニット素材で着心地もデザイン性もよく気に入っております。1点、胸にポケットがあれば尚よかったですが、安価で申し分ないです。
何着も持っておいてよいと思い、追加で購入する予定です。

対象商品 : 63427876
2025-07-04
用途: キッチンカー
fingersweets札幌 様(卸売・小売業)

狭い軽トラキッチンカーで着ててます営業中はフライヤーに火入れっぱなしの状態でので試しに購入しましたが見た目が良いです!
ですが欠点もありますね引っかき傷が目立ますね

対象商品 : 63427946
2025-08-25
用途: 塗装

汚れる作業だったので、とにかく安さにひかれて購入しましたが、軽くて着心地もサラサラして気持ちいいです。伸縮性のある素材なのは良いですがバッテリーの重さでダラーンとなってしまうのが改善点かな。

対象商品 : 63427578
2025-07-27
用途: 運転作業
その他業種

軽く柔らかく良いと思う
ポケットが、もう何個か、有ればもっと良いと思う

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする