村上被服
村上被服の ベルト・ベルトサポーター
村上被服の 保護用品 ベルト・ベルトサポーター
HOOH ニーパット(2枚セット) 313
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
63429443
品番
313
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
驚異の衝撃吸収性
ハニカム構造EVAパッド
直接肌にはもちろん、ズボンの上からでも着用可能
用途
膝をついての作業に最適
種別
ひざ用
色
ブラック
サイズ
F
混率(%)
ナイロン82、ポリウレタン18
機能
冷感、フリーストレッチ、UVカット