FUKAKU 乗馬ズボン 7850

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 63429486 品番 7850
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

乗馬ズボン

ネイビー サイズL 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)71 特性裾ファスナー、深い後ポケット ウエスト上がり(cm)85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-19
用途:
造園作業
坪井造園 様 (建設業・工事業)

とても履きやすいので2着目を購入しました。
少し薄手ですが夏場の作業にはとても良いと思います。

対象商品:
63429468
2024-05-30
用途:
造園作業時
合同会社minimoluce 様 (製造業)

履き心地が良い。まだ使用してまもないが耐久性もありそうで満足しています、
私は痩せているのでもう少し小さいサイズが有ると尚良い!72cm

対象商品:
63429468
2022-04-02
用途:
木工 家具等
打墨工房 様 (製造業)

墨黒の色がいいです 少しブルーがかかっているようで
ミントブルーのダウンベストに いい感じです
サイズ75-80の間に77cmが有ればいいかな

2022-04-29
用途:
農作業 トラクター
農・林・水産業

生地も厚すぎず夏場も涼しそう 残念なのは太ったのでいつものサイズがきつかった 痩せなければ すそもバタつかず屈伸も楽です

1人が参考にしています
対象商品:
63429486
2021-09-08
用途:
普段着

動きやすい。しゃがむとき膝にストレスがかからない。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする