本体画像

VB3616DA (NN) 36Vコードレス鉄筋カットベンダ HiKOKI(旧:日立工機) 63429496 VB3616DA (NN) 36Vコードレス鉄筋カットベンダ HiKOKI(旧:日立工機) 63429496 VB3616DA (NN) 36Vコードレス鉄筋カットベンダ HiKOKI(旧:日立工機) 63429496 VB3616DA (NN) 36Vコードレス鉄筋カットベンダ HiKOKI(旧:日立工機) 63429496 VB3616DA (NN) 36Vコードレス鉄筋カットベンダ HiKOKI(旧:日立工機) 63429496 VB3616DA (NN) 36Vコードレス鉄筋カットベンダ HiKOKI(旧:日立工機) 63429496

36Vコードレス鉄筋カットベンダ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 バッテリー電圧(V)36 注文コード63429496 品番VB3616DA (NN)
参考基準価格(税別)¥240,800 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品はバッテリー電圧など3種類から選べます 他の種類を見る

世界初!鉄筋をコードレスで「切る」と「曲げる」の1台2役!
新36V(マルチボルト)電池搭載でどこでも使えます。
曲げ角度はダイヤルで無段に設定が可能です。
手動による曲げ角度の微調整も可能です。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

付属品カッタ(本体装着)、六角棒スパナ(本体装着)、バッテリーカバー(本体装着) 質量(kg)18.6(BSL36A18X装着時) 能力材質:SD295・SD345、鉄筋:D10・D13・D16 モーター直流ブラシレスモーター 全長×全幅W×全高(mm)510×230×255(BSL36A18X装着時) バッテリー電圧(V)36 最大加工能力【同時加工可能本数】(切断)D10mm:2本/D13mm:1本/D16mm:1本、(曲げ)D10mm:3本/D13mm:2本/D16mm:1本 曲げ角度(°)0〜180(無段階)
注意
※従来の蓄電池(BSL3620、BSL3626、BSL3660 およびBSL18XX、BSL14XXシリーズ)はご使用になれません。
※取扱説明書に従った正常なご使用状態で故障した場合に、保証書記載内容に基づき保証いたします。
※2年保証は、BSL1460、BSL1860、BSL3660、BSL36A18、BSL36B18のみ対象です。

商品説明動画

マルチボルト(36V)コードレス鉄筋カットベンダ VB3616DA
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/447_1/
2023-03-09

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする