曜日別特売
7850 FUKAKU 乗馬ズボン 7850 村上被服 63429547

7850 FUKAKU 乗馬ズボン 7850 村上被服 63429547
7850 FUKAKU 乗馬ズボン 7850 村上被服 63429547
7850 FUKAKU 乗馬ズボン 7850 村上被服 63429547
7850 FUKAKU 乗馬ズボン 7850 村上被服 63429547
7850 FUKAKU 乗馬ズボン 7850 村上被服 63429547

FUKAKU 乗馬ズボン 7850

(5件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
スミクロ
サイズL
ウエスト上がり(cm)85
内容量1着注文コード63429547品番7850
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

乗馬ズボン

スミクロサイズL混率(%)ポリエステル100股下(cm)71特性裾ファスナー、深い後ポケットウエスト上がり(cm)85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-19
用途: 造園作業
坪井造園建設業・工事業

とても履きやすいので2着目を購入しました。
少し薄手ですが夏場の作業にはとても良いと思います。

対象商品 : 63429468
2024-05-30
用途: 造園作業時
合同会社minimoluce製造業

履き心地が良い。まだ使用してまもないが耐久性もありそうで満足しています、
私は痩せているのでもう少し小さいサイズが有ると尚良い!72cm

対象商品 : 63429468
2022-04-02
用途: 木工 家具等
打墨工房製造業

墨黒の色がいいです 少しブルーがかかっているようで
ミントブルーのダウンベストに いい感じです
サイズ75-80の間に77cmが有ればいいかな

2022-04-29
用途: 農作業 トラクター
農・林・水産業

生地も厚すぎず夏場も涼しそう 残念なのは太ったのでいつものサイズがきつかった 痩せなければ すそもバタつかず屈伸も楽です

1が参考にしています
対象商品 : 63429486
2021-09-08
用途: 普段着

動きやすい。しゃがむとき膝にストレスがかからない。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする