曜日別特売
YLR-YD30E(B) 扇風機 DCモーター 静音 リモコン 切タイマー YAMAZEN(山善) 63429828

YLR-YD30E(B) 扇風機 DCモーター 静音 リモコン 切タイマー YAMAZEN(山善) 63429828
YLR-YD30E(B) 扇風機 DCモーター 静音 リモコン 切タイマー YAMAZEN(山善) 63429828
YLR-YD30E(B) 扇風機 DCモーター 静音 リモコン 切タイマー YAMAZEN(山善) 63429828
YLR-YD30E(B) 扇風機 DCモーター 静音 リモコン 切タイマー YAMAZEN(山善) 63429828
YLR-YD30E(B) 扇風機 DCモーター 静音 リモコン 切タイマー YAMAZEN(山善) 63429828
YLR-YD30E(B) 扇風機 DCモーター 静音 リモコン 切タイマー YAMAZEN(山善) 63429828
YLR-YD30E(B) 扇風機 DCモーター 静音 リモコン 切タイマー YAMAZEN(山善) 63429828
YLR-YD30E(B) 扇風機 DCモーター 静音 リモコン 切タイマー YAMAZEN(山善) 63429828
YLR-YD30E(B) 扇風機 DCモーター 静音 リモコン 切タイマー YAMAZEN(山善) 63429828
YLR-YD30E(B) 扇風機 DCモーター 静音 リモコン 切タイマー YAMAZEN(山善) 63429828
YLR-YD30E(B) 扇風機 DCモーター 静音 リモコン 切タイマー YAMAZEN(山善) 63429828
YLR-YD30E(B) 扇風機 DCモーター 静音 リモコン 切タイマー YAMAZEN(山善) 63429828
YLR-YD30E(B) 扇風機 DCモーター 静音 リモコン 切タイマー YAMAZEN(山善) 63429828
YLR-YD30E(B) 扇風機 DCモーター 静音 リモコン 切タイマー YAMAZEN(山善) 63429828
YLR-YD30E(B) 扇風機 DCモーター 静音 リモコン 切タイマー YAMAZEN(山善) 63429828
YLR-YD30E(B) 扇風機 DCモーター 静音 リモコン 切タイマー YAMAZEN(山善) 63429828
YLR-YD30E(B) 扇風機 DCモーター 静音 リモコン 切タイマー YAMAZEN(山善) 63429828

扇風機 DCモーター 静音 リモコン 切タイマー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
ブラック
内容量1台注文コード63429828品番YLR-YD30E(B)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

DCモーター搭載リビング扇風機 省エネ仕様のシンプルモデル。左右のスイング運転に対応。手動で上下の風向き調節が可能。
風量調節7段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせてお選びいただけます。
切タイマー設定可能。事前に設定しておけば回しっぱなしを防げるので、就寝時の使用などに重宝します。
10時間オートオフ機能搭載。運転して約10時間経過すると自動で電源がオフになります。万が一の電源切り忘れも安心です。
リモコン付きで離れた場所からリモコンで操作が可能。
減光機能搭載。運転時に何らかの操作を行ってから約30秒経過すると減光モードになり表示ランプの明るさを抑えます。

用途熱中症対策、空気の循環などに。省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング キッチン 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店 リビング扇 DC扇 dcモーター仕様電気代目安(1時間あたり)(50/60Hz):約0.5円質量(kg)2.7ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)約1.5モーターDCモーター消費電力(W)(50/60Hz)15機能リズム風・おやすみ運転・10時間自動オフタイマー保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×36×68-86風量調整7段階操作方法本体ボタン、リモコン首振り左右(自動)、上下(手動)切タイマー1/2/4時間
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする