用途熱中症対策、空気の循環などに。銭湯、温泉、大浴場の脱衣所・更衣室に最適。省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング キッチン 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店
仕様●入切タイマー:1/2/4/6時間●電気代目安(1時間あたり)(50/60Hz):約1.5円/約1.7円
質量(kg)3
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)約1.6
消費電力(W)(50/60Hz)47/54
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41×34-48.5×35-49
風量調整3段階
操作方法本体ボタン、リモコン
首振り左右(自動)、上下(手動)